Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2812642500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 25 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
sans halogène - Oui
couleur de la gaine de câble - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Etanches/composants passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987322072
Réf. Sonepar
00097732207
Réf. Fournisseur
2812642500
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
25 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
orange
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
SAIL-M12BG-5-25TOV SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


