Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1916700030

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • longueur du câble - 0.3 m

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118001938

Réf. Sonepar

00097800203

Réf. Fournisseur

1916700030

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

1

longueur du câble:

0.3 m

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câble de raccordement avec prise à soupape. La prise à soupape dispose d'un indicateur de fonctionnement (LED) et d'un circuit de protection.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.