Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 6
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 20 A
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097800851
Réf. Fournisseur
1224020000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
6
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
20 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
300 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non


