Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224340000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 17

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • courant assigné In - 8 A

  • température ambiante - -40...125 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097800885

Réf. Fournisseur

1224340000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

17

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

160 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

laiton

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.