Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 19
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 8 A
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118008227
Réf. Sonepar
00097800893
Réf. Fournisseur
1224390000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
19
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
100 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


