Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition des contacts - douille 
- nombre de pôles - 19 
- matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique 
- courant assigné In - 8 A 
- température ambiante - -40...125 °C 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118008081
Réf. Sonepar
00097800898
Réf. Fournisseur
1224430000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
19
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
100 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui


