Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 9
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 8 A
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118008302
Réf. Sonepar
00097800904
Réf. Fournisseur
1224490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
9
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
200 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non