Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1232620000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.24 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - autre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118016260

Réf. Sonepar

00097801627

Réf. Fournisseur

1232620000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

0.24 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

diamètre externe approx.:

8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

poids:

61.79 kg/km

Câbles de données avec fil de cuivre.