Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1232630000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118016505

Réf. Sonepar

00097801650

Réf. Fournisseur

1232630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

diamètre externe approx.:

8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

poids:

78.07 kg/km

Câbles de données avec fil de cuivre.