Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1785100050

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118033311

Réf. Sonepar

00097803332

Réf. Fournisseur

1785100050

Marque

Weidmüller

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

noir

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

1

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.