Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8426220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248036516
Réf. Sonepar
00097803651
Réf. Fournisseur
8426220000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.25 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


