Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1818183000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 19

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118042337

Réf. Sonepar

00097804236

Réf. Fournisseur

1818183000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

19

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

120 V

indice de protection (IP):

IP67

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.