Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1896990500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 4
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118044386
Réf. Sonepar
00097804438
Réf. Fournisseur
1896990500
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...90 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
IP67