Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1256790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de contacts d'alimentation - 3
nombre de contacts de commande - 3
matériau du revêtement de contact - or
avec raccordement PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118049015
Réf. Sonepar
00097804901
Réf. Fournisseur
1256790000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
3
nombre de contacts d'alimentation:
3
nombre de contacts de commande:
3
matériau du revêtement de contact:
or
avec raccordement PE:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


