Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1263980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de canaux par poste d'enfichage - 5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
finition du connecteur pour conduit principal - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118054323
Réf. Sonepar
00097805432
Réf. Fournisseur
1263980000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
autre
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Oui
raccordement pour capteurs NPN:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


