Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1279490050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
longueur du câble - 0.5 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
nombre de contacts d'alimentation - 2
nombre de contacts de commande - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118076400
Réf. Sonepar
00097807640
Réf. Fournisseur
1279490050
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
longueur du câble:
0.5 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
revêtement du boîtier:
autre
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.25 mm²
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


