Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1288000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 24 V
courant assigné In - 4 A
blindé - Non
degré de pollution - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118079173
Réf. Sonepar
00097807917
Réf. Fournisseur
1288000000
Marque
Weidmüller
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
24 V
courant assigné In:
4 A
blindé:
Non
degré de pollution:
3
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.