Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1217040300

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • couleur de gaine - violet

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118079920

Réf. Sonepar

00097807992

Réf. Fournisseur

1217040300

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

autre

couleur de gaine:

violet

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.