Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1217040500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
couleur de gaine - violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118079944
Réf. Sonepar
00097807994
Réf. Fournisseur
1217040500
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
couleur de gaine:
violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


