Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1291900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 3
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 8...10 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118085488
Réf. Sonepar
00097808548
Réf. Fournisseur
1291900000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
3
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
8...10 mm
finition du boîtier:
coudé
nombres de connecteurs data:
3
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
300 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.5...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


