Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292330000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • nombre de contacts de commande - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118088335

Réf. Sonepar

00097808833

Réf. Fournisseur

1292330000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.2 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

300 V

courant assigné In:

10 A

filetage à visser:

7/8 pouces

section de conducteur:

0.75 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.