Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.2 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118088373
Réf. Sonepar
00097808837
Réf. Fournisseur
1292410000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.2 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
revêtement du boîtier:
autre
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
300 V
courant assigné In:
8 A
filetage à visser:
7/8 pouces
section de conducteur:
0.75 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67


