Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292430000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118088380

Réf. Sonepar

00097808838

Réf. Fournisseur

1292430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

0.2 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

300 V

courant assigné In:

8 A

filetage à visser:

7/8 pouces

section de conducteur:

0.75 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.