Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 0.2 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118088526
Réf. Sonepar
00097808852
Réf. Fournisseur
1292470000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
0.2 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
revêtement du boîtier:
autre
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
300 V
courant assigné In:
8 A
filetage à visser:
7/8 pouces
section de conducteur:
0.75 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


