Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1304400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 6
nombre de contacts de commande - 6
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118103380
Réf. Sonepar
00097810338
Réf. Fournisseur
1304400000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
6
nombre de contacts de commande:
6
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
6
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP40
blindé:
Non


