Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1301370025

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.25 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118103427

Réf. Sonepar

00097810342

Réf. Fournisseur

1301370025

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.25 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

0.15

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.