Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1304280000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118103434

Réf. Sonepar

00097810343

Réf. Fournisseur

1304280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.