Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1296800300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118111033
Réf. Sonepar
00097811103
Réf. Fournisseur
1296800300
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
3 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67