Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1301370050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118111156
Réf. Sonepar
00097811117
Réf. Fournisseur
1301370050
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67