Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1304030025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.25 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118111262
Réf. Sonepar
00097811126
Réf. Fournisseur
1304030025
Marque
Weidmüller
longueur:
0.25 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


