Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1160930450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 4.5 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118119237
Réf. Sonepar
00097811923
Réf. Fournisseur
1160930450
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
4.5 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


