Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1160930350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de câble - autre 
- longueur - 3.5 m 
- couleur de gaine - vert 
- type de connecteur raccordement 1 - autre 
- type de connecteur raccordement 2 - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118119244
Réf. Sonepar
00097811927
Réf. Fournisseur
1160930350
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
3.5 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
0.15
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


