Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8425960000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248119813

Réf. Sonepar

00097811981

Réf. Fournisseur

8425960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Oui

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.