Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8425940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.3 m
couleur de gaine - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - métal
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - métal
douille de protection contre le ployage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248119837
Réf. Sonepar
00097811983
Réf. Fournisseur
8425940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.3 m
couleur de gaine:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
métal
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
métal
douille de protection contre le ployage:
sans
dimension AWG:
1.5
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67