Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8425930000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.15 m

  • couleur de gaine - autre

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - métal

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - métal

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248119844

Réf. Sonepar

00097811984

Réf. Fournisseur

8425930000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.15 m

couleur de gaine:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

sans

dimension AWG:

1.5

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.