Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1327090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.15 mm²
nombre de conducteurs - 4
catégorie - 5E
couleur de gaine - vert
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118131413
Réf. Sonepar
00097813141
Réf. Fournisseur
1327090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale du conducteur:
0.15 mm²
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
5E
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
poids:
3098 kg/km