Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1340920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118145328
Réf. Sonepar
00097814532
Réf. Fournisseur
1340920000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
8
longueur du câble:
0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
revêtement du boîtier:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
2 A
filetage à visser:
M12
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67


