Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1341230050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 0.5 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118145526
Réf. Sonepar
00097814552
Réf. Fournisseur
1341230050
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
0.5 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
revêtement du boîtier:
autre
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
125 V
courant assigné In:
4 A
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.25 mm²
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68