Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1341240200

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 2 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • nombre de contacts d'alimentation - 8

  • nombre de contacts de commande - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118145694

Réf. Sonepar

00097814569

Réf. Fournisseur

1341240200

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

2 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

2 A

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.