Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1345520000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - jaune

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

  • blindage sur câblage - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118150209

Réf. Sonepar

00097815020

Réf. Fournisseur

1345520000

Marque

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

jaune

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

4.15 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

300 V

poids:

24.96 kg/km

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.