Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1345530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - jaune
spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)
blindage sur câblage - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118150223
Réf. Sonepar
00097815022
Réf. Fournisseur
1345530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
jaune
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
4.65 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
300 V
poids:
30 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui