Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1353780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.2 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118156539
Réf. Sonepar
00097815667
Réf. Fournisseur
1353780000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.2 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
zinc
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
revêtement du boîtier:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
8 A
filetage à visser:
M12
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67