Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1362750000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 25.7 mm

  • profondeur - 22.4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118164879

Réf. Sonepar

00097816487

Réf. Fournisseur

1362750000

Marque

Weidmüller

largeur:

33 mm

hauteur:

25.7 mm

profondeur:

22.4 mm

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Élément de fixation pour interfaces des actionneurs et capteurs et connecteur rond sous la forme d'un pied de rail ou d'un support à clip.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.