Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1365570000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de contact à fiche, intérieur - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118167177

Réf. Sonepar

00097816717

Réf. Fournisseur

1365570000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

femelle (douille)

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M8

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.