Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1365560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps - laiton
type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118167320
Réf. Sonepar
00097816732
Réf. Fournisseur
1365560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de contact à fiche, intérieur:
mâle (fiche)
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
30 V
courant assigné In:
4 A
filetage à visser:
M8
classe de protection (IP), monté:
IP67