Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1781520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - jaune
classe de protection (IP), monté - IP20
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248171835
Réf. Sonepar
00097817183
Réf. Fournisseur
1781520000
Marque
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
jaune
classe de protection (IP), monté:
IP20
avec élément de détention:
Non
Les Atouts de l'article:
Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


