Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1381680000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

  • longueur - 35 mm

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118183863

Réf. Sonepar

00097818386

Réf. Fournisseur

1381680000

Marque

Weidmüller

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

longueur:

35 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.