Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1381740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - mécanique
longueur - 30 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non
nombre d'inserts fournis - 0
avec retour automatique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118183887
Réf. Sonepar
00097818388
Réf. Fournisseur
1381740000
Marque
Weidmüller
finition/actionnement:
mécanique
longueur:
30 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


