Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1383030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 60 V
blindé - Non
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118185089
Réf. Sonepar
00097818511
Réf. Fournisseur
1383030000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
60 V
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or