Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1383070000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - simple

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition des contacts - femelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118185225

Réf. Sonepar

00097818523

Réf. Fournisseur

1383070000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

simple

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

60 V

finition des contacts:

femelle

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

métal

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.